DISK-LAM-OSF-ALO-KRIV-R22,23-SRED-D125
br. art. 0585 580328

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Lamelni brusni disk OSF (One-Step-Finish) za direktnu upotrebu na kutnim i šavnim brusilicama sa regulacijom brzine, nudi kombinovano brzo skidanje materijala uz odlican kvalitet obradene površine u podrucju obrade cijevi. Idealan za brušenje zavarivackih
Please login to Webshop to report a bug
§Za obradu zavarivackih šavova, doradu, ravnanje i lako odstranjivanje srha§Za ujednacavanje i usavršavanje brusnog uzorka§Za cišcenje i poliranje nelegiranih i visokolegiranih celika, aluminijuma i obojenih metala§Uklanjanje oksidnih naslaga i boje nastale nakon zavarivanja. I nakon plazma rezanja sa ploca od nehrdajuceg celika§Uklanjanje površinskih oštecenja (ogrebotina)
Osobine§Bez željeza, klora i sumpora (= 0,1%)§Najlon brusno runo sa površinom od ojacanog materijala§Aluminijum oksid sa Topsize brusnim platnom§Jaka podloga od staklenih vlakana
Prednosti§Velika ušteda vremena (ekstremno smanjenje operacija)§Brušenje zavara i završna obrada u jednom radnom koraku§Konstantna i niska Ra vrijednost* (visok kvalitet površine)§Bez promjene oblika u toku brušenja§Hladno brušenje (niska temperatura rada)§Nema zacepljenja§Nema dodatnih zahtjeva za podložnom plocom
*Kvalitet površine se izražava sa hrapavosti (Ra vrijednost)



