Nylon brusni flis ultra fino S, S1000

RUNO-BRUS-ROLA-S1000-Š115MM-L5M

Art.-Nr.  0585 805600 | EAN: 4011231490634
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Najlon brusno runo u roli 5 m x 115 mm.

Silicijum karbid Ultra Fine S, granulacija 1000:
  • Brušenje reakcionih temeljnih premaza, filer i 2K-filer temeljnih premaza
  • Djelimične popravke lakiranih površina (flekovanje)
  • Popravljanje grešaka u završnom laku, npr. efekta narandžine kore i sl.
  • Ogrubljavanje međuprostora pri lakiranju ukrasnih linija
  • Uklanjanje mrlja nastalih prilikom nanošenja premaza
  • Ogrubljavanje termoplastičnih materijala
  • Fino brušenje plastike ojačane staklenim vlaknima

Slični proizvodi