Plastična pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom, SW16/CRN

KAPA-POKRIV-PLAST-(Z.VIJ-6UG)-CRN-SW16-M10

Art.-Nr.  0590 0101 | EAN: 4048539758197
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke/navrtke (odgovara DIN odnosno ISO- veličinama/otvorima ključeva).

  • Boja: crna
  • Materijal: polietilen (nije UV- stabiliziran/postojan)
  • Temperature upotrebe: -50°C do +60°C, kratkotrajno do +80 (bez mehaničkih opterećenja)

Slični proizvodi