Plastična pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom, SW13/SIV

KAPA-POKRIV-PLAST(Z.VIJ-6UG)SIV-SW13-M8

Art.-Nr.  0590 098 | EAN: 4024835294829
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke/navrtke (odgovara DIN odnosno ISO- veličinama/otvorima ključeva).

  • Boja: siva
  • Materijal: polietilen (nije UV- stabiliziran/postojan)
  • Temperature upotrebe: -50°C do +60°C, kratkotrajno do +80 (bez mehaničkih opterećenja)

Slični proizvodi