Plastična završna kapa za okrugle cijevi, 30X2

KAPA-ZAVŠ-PLAST-CJEV-CRN-30X2

Art.-Nr.  0590 230 | EAN: 4024835047081
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična polietilenska kapa za krajeve okrugle cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: crna RAL 9005
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodor vlage u cijevnu konstrukciju
  • Ako se kape koriste za zatvaranje otvora ili navoja, treba izabrati kapu sa promjerom većim od promjera otvora koji se zatvara (čvrsto nalijeganje)
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)

Slični proizvodi