Plastična završna kapa za pravougaone cijevi, 60X30X2

KAPA-ZAVŠ-PLAST-(PRAVUG-CJ)-CRN-60X30X2

Art.-Nr.  0590 26030 | EAN: 4024835082501
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična polietilensla kapa za krajeve pravougaone cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: crna RAL 9005
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodora vlage u cijevnu konstrukciju
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)

Slični proizvodi