Obujmica za kablove sa ekserom, 6mm/2,0X25 mm2

OBUJMICA-6MM-EKSER-(A2K)-2,0X25MM

Art.-Nr.  0593 16 25 | EAN: 4011231497206
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obujmica za kablove sa ekserom.

Karakteristike:
  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
  • Boja: Siva
Materijal:
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: Čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan

Slični proizvodi