OBUJMICA-STAND-9MM-S.EKSER-(A2K)-2,0X25
br. art. 0593 19 25

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Obujmica za kablove sa ekserom.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Veoma velika postojanost oblika
- Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
- Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
- UV-otporne
- Bez halogena i silikona
- Boja: Siva
- Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
- Ekser: Čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan