OBUJMICA-UNI-(7-12MM)-EKSER-(A2K)-2,0X25

br. art.  0593 77 10
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Višenamjenska obujmica za kablove sa ekserom.

Osobine

  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
Materijal
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Boja
  • Siva