GLODALO-DUP-RAD-KUG-HW-PR8MM-D38,1-L59MM

br. art.  0612 131381
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glodalo za drvo duplo radijalno sa kugličnim ležajem, za upotrebu na električnim ručnim glodalicama. Würth glodala za drvo proizvode se od čelika prve klase i tvrdog metala otpornog na habanje. Zbog toga se može garantovati visoka stabilnost i koncentrira

  • Sa okretnim noževima od tvrdog metala
  • Obostrano rezne
  • Za desni hod
  • Za ručni posmak Izvedba: Sa okretnim noževima od tvrdog metala Kuglični ležaj: Promjer 12,7 mm Primjena: Profiliranje ruba Mašina: Ručna električna glodalica Materijali: Meko i tvrdo drvo, pločasti materijali