ODVIJAČ-PROREZ-USKI-0,6X3,5X100
br. art. 0613 231735

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
ZEBRA odvijač sa ravnim prihvatom
Uska, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka
Od vrha do drške
Uska, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka
Od vrha do drške
- Za manje vijke i precizan rad zahvaljujući tankoj dršci i manjim veličinama
- Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
- Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
- Završnica vrha je urađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
- U skladu sa standardima DIN 5265 i SMS SS 2830
- Kontrola bez napora
- Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
- Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
- Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci