ODVIJAČ-FINAMEHAN-VDE-PROREZ-0,4X2,5X75

br. art.  0613 486025
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA VDE multikomponentni odvijač sa ravnim prihvatom.

  • Oštrica: okrugla, izolirana, brunirana
  • Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380
  • Norma: EN 60900, IEC 60900
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
  • Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
  • Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)