ODVIJAČ-FINAMEHAN-VDE-PROREZ-0,5X3,0X75
br. art. 0613 486030

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA VDE multikomponentni odvijač sa ravnim prihvatom.
Please login to Webshop to report a bug
- Oštrica: okrugla, izolirana, brunirana
- Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380
- Norma: EN 60900, IEC 60900
- Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
- Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
- Označavanje sa godinom proizvodnje
- Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)