ODVIJAČ-FINAMEHAN-VDE-SET-PROR/PH-7DJL

br. art.  0613 4894
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 7-dijelni set VDE multikomponentnih odvijača sa ravnim i krstastim PH prihvatom, u plastičnoj kutiji.

  • Oštrice: okrugle, izolirane, brunirane
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
  • Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
  • Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)
  • VDE ravni odvijači
    • Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380
    • Norma: EN 60900, IEC 60900
  • VDE krstasti PH odvijači
    • Prihvat: ISO 8764-PH
    • Norma: EN 60900, IEC 60900