VDE set odvijača za finu mehaniku PROR/PH, 7- dijelni
ODVIJAČ-FINAMEHAN-VDE-SET-PROR/PH-7DJL
Art.-Nr. 0613 4894 | EAN: 4045727082966

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 7-dijelni set VDE multikomponentnih odvijača sa ravnim i krstastim PH prihvatom, u plastičnoj kutiji.
Please login to Webshop to report a bug
- Oštrice: okrugle, izolirane, brunirane
- Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
- Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
- Označavanje sa godinom proizvodnje
- Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)
- VDE ravni odvijači
- Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380
- Norma: EN 60900, IEC 60900
- VDE krstasti PH odvijači
- Prihvat: ISO 8764-PH
- Norma: EN 60900, IEC 60900