ODVIJAČ-MAGAC-ČEGR-AUTO/METAL-13 dij
br. art. 0613 6103

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA odvijač sa čegrtaljkom i spremnikom, opremljen sa 12 bit-umetaka.
Please login to Webshop to report a bug
- Drška: sa 2-komponentnim rukohvatom
- Oštrica: okrugla sa magnetom, sjajno kromirana
- Mehanizam čegrtaljke: 28 zuba
- Prihvat: DIN 3126-D 6,3
- Visokoučinkoviti odvijač sa čegrtaljkom
- 28 zuba, max. obrtni moment preko 20 Nm
- Snažno i brzo zavrtanje vijaka
- Zavrtanje jednom rukom, moguća izmjena smjera obrtanja jednom rukom za vrijeme rada bez korištenja druge ruke
- Prednost funkcije čegrtaljke
- Dodatni obrtanje odvijača u ruci nije više potrebano pa je time zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže
- 2-komponentni rukohvat
- Veoma tanak odvijač sa čegrtaljkom za optimalan prenos snage i ugodno rukovanje
- Bits spremnik za max. 12 bitseva
- Okretni spremnik na izvlačenje, za brzo pronalaženje željenog (potrebnog) bitsa
- 1/4"-bits sa sistemom kodiranja po boji
- Brzo pronalaženje bitsa pomoću Würth sistema kodiranja bojom odgovarajući bits za vijak
- Zabravljivanje (opružno zatvaranje)
- Zvučni (čujni) "klik" potvrđuje pouzdano zatvaranje bits spremnika



