ODVIJAČ-VDE-PROREZ-0,4X2,5X80

br. art.  0613 631025
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA VDE odvijač sa ravnim prihvatom

  • Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC)
  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 2380-1-B
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900