ODVIJAČ-VDE-PROREZ-1,6X10X200
br. art. 0613 63110

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
ZEBRA VDE odvijač sa ravnim prihvatom
- Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC)
- Oštrica: brunirana, izolirana
- Vrh: DIN ISO 2380-1-B
- Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
- Oznaka sa godinom proizvodnje
- Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
- Norma: IEC 60900