ODVIJAČ-MAGAC-PIŠT-ČEGRT-LED-VER1-8DJ

br. art.  0613 6401
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA odvijač sa čegrtaljkom, spremnikom za bit-umetke, bit-umetcima i LED svjetiljkom.

  • Drška: 2-komponentna ravna (prava) drška tj. varijabilna pištolj drška
  • Svjetiljka: 2 svijetla LED, baterije LR41 4,5 V
  • Oštrica: kratka oštrica sa magnetnim bit prihvatom, mat kromirana
  • Mehanizam čegrtaljke: 45 zuba
  • Prihvat: DIN 3126-D 6,3
  • ZEBRA® 2-K pištolj drška za ergonomsko optimirani rad
    • Primjenjiv zbog podesive pozicije drške kao "normalni odvijač" u ravnoj (pravoj) poziciji kao i sa pištolj drškom u poziciji od 60°
    • Drška u pištoljskoj poziciji leži sigurno i udobno u ruci i optimalno je pozicionirana spram vijka
    • Zbog kratke oštrice prihvata bit-umetka posebno pogodan za teško pristupačne vijčane spojeve
  • LED-tehnika
    • Radno područje je uvijek dobro osvjetljeno, svjetlost je usmjerena direktno na vijčani spoj
    • Posebno pogodna u tamnim prostorima
  • Visoko performansni odvijač sa čegrtraljkom
    • 3-struko podesivi preklopni točkić, podesiv sa jednom rukom, jednostavna izmjena smjera za vrijeme rada bez pomaganja drugom rukom
    • Dodatno obrtanje odvijača u ruci više nije potrebno pa je time zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže
    • Magnet osigurava sigurno držanje bit-umetka i vijka
    • 45 zuba, max. obrtni moment i do 40 Nm
  • Poklopac sa spremnikom za bit-umetke za ukupno 6 bit-umetaka
    • Spremnik u dršci, 1/4" bit-umetak sa Würth sistemom kodiranja bojom za brzo pronalaženje odgovarajućeg bit-umetka