ODVIJAČ-MAGAC-PIŠTOLJ-ČEGRT-LED-VER2-8 dj
br. art. 0613 6402

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA odvijač sa čegrtaljkom, spremnikom za bit-umetke, bit-umetcima i LED svjetiljkom.
Please login to Webshop to report a bug
- Drška: 2-komponentna ravna (prava) drška tj. varijabilna pištolj drška
- Svjetiljka: 2 svijetla LED, baterije LR41 4,5 V
- Oštrica: kratka oštrica sa magnetnim bit prihvatom, mat kromirana
- Mehanizam čegrtaljke: 45 zuba
- Prihvat: DIN 3126-D 6,3
- ZEBRA® 2-K pištolj drška za ergonomsko optimirani rad
- Primjenjiv zbog podesive pozicije drške kao "normalni odvijač" u ravnoj (pravoj) poziciji kao i sa pištolj drškom u poziciji od 60°
- Drška u pištoljskoj poziciji leži sigurno i udobno u ruci i optimalno je pozicionirana spram vijka
- Zbog kratke oštrice prihvata bit-umetka posebno pogodan za teško pristupačne vijčane spojeve
- LED-tehnika
- Radno područje je uvijek dobro osvjetljeno, svjetlost je usmjerena direktno na vijčani spoj
- Posebno pogodna u tamnim prostorima
- Visoko performansni odvijač sa čegrtraljkom
- 3-struko podesivi preklopni točkić, podesiv sa jednom rukom, jednostavna izmjena smjera za vrijeme rada bez pomaganja drugom rukom
- Dodatno obrtanje odvijača u ruci više nije potrebno pa je time zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže
- Magnet osigurava sigurno držanje bit-umetka i vijka
- 45 zuba, max. obrtni moment i do 40 Nm
- Poklopac sa spremnikom za bit-umetke za ukupno 6 bit-umetaka
- Spremnik u dršci, 1/4" bit-umetak sa Würth sistemom kodiranja bojom za brzo pronalaženje odgovarajućeg bit-umetka



