ODVIJAČ-ZAMJENJIVO-TIJELO-SET

br. art.  0613 76
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA set multi izmjenjivih odvijača sa jednom drškom i odgovarajućim oštricama pogodnim za uske uslove rada.

  • ZEBRA® dvokomponentna drška za rad sa manje snage u odnosu na standardne drške
  • Bez tlačnih mjesta ili žuljeva
  • Vrh od visokolegiranog posebnog čelika
  • Visoka postojanost kroz specijalnu obradu
  • 8 praznih mjesta za ubacivanje 1/4”- bitseva, dužina 25 mm
  • Prespajajuća oštrica, dužina 175 mm, 6,0 mm Npomena: Odabrati odgovarajuću oštricu – nasaditi u dršku - gotovo!