- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Program odvijača vijaka
- Setovi odvijača vijaka
- Odvijač vijaka Asortiman
- Set odvijača sa prihvatom za kljuć KFZ stalak
Set odvijača sa prihvatom za kljuć KFZ stalak, 8- dijelni
ODVIJAČ-SET-AUTO-RACK-8DJL
Art.-Nr. 0613 94081 | EAN: 4038898307259
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0613 94081
Set odvijača sa prihvatom za kljuć KFZ stalak, 8- dijelni
1 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 8-dijelni set ravnih i krstastih PH odvijača u stalku od čeličnog lima sa otvorima za pričvršćenje na zid.
Please login to Webshop to report a bug
- Šestougaona oštrica i prihvat za ključ za automehaničarske radionice i metalopreradu.
Slični proizvodi
Odvijač sa čegrtaljkom Mini set 12-dijelni
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 63050
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Odvijač sa čegrtaljkom T-drška 12-dijelni
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 63040
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Odvijač vijaka 3K set 5-dijelova
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9015
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set PH/ravnih odvijača sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5751 94227
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača 3K TX
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9036
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača PH/PZ/RAV, ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP311208
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača sa 6-uglim tijelom PH/Rav 5-djl.
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 93225
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača sa drvenom drškom PH/Prorez 5-dijelni
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9405
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača sa okruglim tijelom PH/Rav 6-djl.
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 92326
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača TX ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP312996
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača unutrašnji 6-ugao sa kuglom 6-dijelni
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9156
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača vijaka 6-ugaono tijelo PH/PZ, 6 dijelova
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 94226
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača vijaka TX 8-djl.
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9348
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača vijaka TX duga izvedba
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9645
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača vijaka TX sa rupom7-djl.
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 93487
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set odvijača za vanjski 6-ugao
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0613 9366
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set PH/ravnih odvijača sa udarnom kapom, šestougaonim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5751 940306
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set TX odvijača sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5751 9349
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








