Bit Prorez C 6,3 1/4, 0,6X3,5
BIT-PROREZ-0,6X3,5-1/4COL-L73MM
Art.-Nr. 0614 175660 | EAN: 4011231508339

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Bit-umetak sa 1/4" prihvatom, ukupne dužine 73 mm, za vijke sa ravnim prorezom.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: šestougaoni 1/4"
- Pogodan za sljedeće mašine
- Würth
- Bosch
- Skil
- Ingersoll
- Hitachi
- Black & Decker
- AEG
- Metabo
- Makita
- Deprag
- Atlas-Copco
- Elu










