Bit PZ E 6,3 (1/4), PZ1
BIT-PZ1-SIVI-1/4COL-L50MM
Art.-Nr. 0614 176659 | EAN: 4011231508995

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Krstasti bit-umetak 1/4" sa PZ pogonom dužine 50 mm.
Please login to Webshop to report a bug
- Pogodan za sljedeće mašine:
- Würth
- Bosch
- Skil
- Ingersoll
- Hitachi
- Black & Decker
- AEG
- Metabo
- Makita
- Deprag
- Atlas-Copco
- Elu


















