DRŽAČ-BIT-ČAURA/PRSTEN-MAGN-7,0-L74MM
br. art. 0614 176672

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalni magnetni držač bit-umetaka 7 mm ravni sa čahurom od nehrđajućeg čelika, sa prstenastim uskočnikom i permanentnim magnetom, ukupne dužine 74 mm.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: ravni 7,0mm
- Izlaz: šestougaoni 1/4"
- Pogodni za sljedeće mašine
- Würth
- Fein
- Baier
- AEG



