Spojni dio DIN 7428 C 6,3 1/4, 1/4X4UG1/4
ADAPTER-SPOJNI-BIT-6UG-1/4COLX4UG-1/4COL
Art.-Nr. 0614 176700 | EAN: 4011231509558

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vezni dio prema DIN 7428.
- Prihvat: 6-ugaoni, 1/4” C6,3
- Izlaz: 4-ugaoni 1/4”
- Dužina veznog dijela: 25 mm
- Pogodan za sljedeće mašine
- Würth
- Bosch
- Skil
- Atlas Copco
- Ingersoll
- Hitachi
- Makita
- AEG
- Metabo
- Black & Decker
- Deprag














