DRŽAČ-BIT-BRZOIZMJ-7X1/4COL-L51MM
br. art. 0614 176710

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalni držač bit-umetaka sa brzoizmjenjivom steznom glavom i 7 mm prihvatom, ukupne dužine 51 mm.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: ravni 7,0 mm
- Izlaz: šestougaoni 1/4”
- Nemagnetni držač za uvrtanje u metale
- Magnetni držač bi privlačio strugotinu
- Brzoizmjenjivi držač obezbjeđuje čvrstu vezu između držača i bit-umetka
- Potrebno je lagano pokretanje stezne čahure prema naprijed za oslobađanje bit-umetka da bi se izvršila brza izmjena
- Pogodan za sljedeće mašine
- Würth
- Fein
- Baier
- AEG



