Spojni dio DIN 7428 E 6,3 (1/4), 1/4X4UG3/8
DRŽAČ-BIT-NASK-4UG-1/4COLX4UG-3/8COL-L50
Art.-Nr. 0614 176727 | EAN: 4011231509954

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vezni dio prema DIN 7427.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: 6-ugaoni, 1/4” E6,3
- Izlaz: 4-ugaoni 3/8”
- Dužina veznog dijela: 50 mm
- Pogodan za sljedeće mašine
- Würth
- Bosch
- Skil
- Atlas Copco
- Ingersoll
- Hitachi
- Makita
- AEG
- Metabo
- Black & Decker
- Deprag










