KLJUČ-NASDZVONASTI-1/4COL-SW13
br. art. 0614 176825

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
6-ugaoni nasadni ključ u obliku zvona sa 1/4" prihvatom bez magneta za Varibos samobušeće vijke.
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat mašine šestougaoni 1/4" E 6,3
- Sa kuglastim prihvatom
- Za glave vijaka navedene u tabeli
- Dužina 65 mm
- Podesni za sljedeće mašine
- Würth
- Bosch
- Skil
- Atlas Copco
- Ingersoll
- Hitachi
- Makita
- AEG
- Metabo
- Black & Decker
- Deprag



