Bit unutrašnji 6-ugao E 6,3 1/4 Powerdriv, SW4
BIT-UN6UG-SW4-1/4COL-L100MM
Art.-Nr. 0614 176854 | EAN: 4011231510561

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Bit-umetak 1/4" sa unutrašnjim šestougaonim SW pogonom sa Würth Powerdriv, ukupne dužine 100 mm.
Please login to Webshop to report a bug
- Sa POWERDRIV
- Sile se raspoređuju preko izbočene površine svake strane šestougla pa su zbog toga vijak i bit-umetak izloženi manjem opterećenju
- Bez POWERDRIV
- Sile su koncentrisane u pojedinim tačkama a posljedica toga je veliko opterećenje vijka i bit-umetka u jednoj tački
- Pogodan za sljedeće mašine
- Würth
- Bosch
- Skil
- Ingersoll
- Hitachi
- Black &Decker
- AEG
- Metabo
- Makita
- Deprag
- Atlas-Copco
- Elu














