Set bitseva 105-dijelova, sigurnosni

BIT-SIG-SET-105DJL

Art.-Nr.  0614 251300 | EAN: 4062856842810
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Opsežan asortiman bitova od 1/4 inča s najčešćim standardnim i sigurnosnim bitovima u kratkim i dugim verzijama
  • Broj dijelova u asortimanu/setu: 105 kom
  • Dužina: 110 mm
  • Širina: 225 mm
  • Visina: 35 mm

Slični proizvodi