BIT-TX40-GRUEN-1/4IN-L70MM
br. art. 0614 33400

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Bit-umetak za uobičajene veličine TX vijaka
Robusni bit za većinu TX vijaka
Robusni bit za većinu TX vijaka
- Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
- Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
- Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
- Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
- Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
- Dugoročna upotrebljivost vijaka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
- Wurth
- Bosch
- Skil
- Ingersoll
- Hitachi
- Black&Decker
- AEG
- Metabo
- Makita
- Deprag
- Elu
- Atlas-Copco



