Bitbox C 6,3 (1/4) sa držačem bita Set 1, 33-dijela

BIT-MJEŠOVITI-PH/PZ/TX/6UG/RAV-33DJL

br. art.  0614 400302
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Opsežan asortiman uključujući PH, PZ, TX, 6-ugaone i bitseve s prorezima (ravne) uključujući držač bitseva. Isporuka u ORSY® sistemskoj kutiji.

Mobilne i izmjenjive šipke za nastavke

  • Šipke s bitsevima mogu se izvaditi iz kutije te odnijeti na mjesto upotrebe ili za pojedinačno opremanje kutija s btsevima
  • Šipke s bitsevima mogu se lako ukloniti iz kutije pomoću uskog odvijača
Sigurno stezanje i jednostavno uklanjanje
  • Bitsevi sigurno stoje u šipki za bitseve i ne ispadaju
  • Zahvaljujući pokretnoj šipki za nastavke, nastavci se lako uklanjaju
Jednostavna identifikacija željene veličine bitsa
  • Odgovarajući bits je lako pronaći zahvaljujući kodu u boji na poklopcu i na bitsu
Uvijek pri ruci
  • Kutija za bitseve može se pričvrstiti za kaiš (pojas) pomoću praktične kopče i po potrebi se može ukloniti
ORSY® sistem
Kompaktne dimenzije u veličini Würth modularnog sistema za savršeno skladištenje s drugim ORSY proizvodima, npr. u koferu Würth sistema ili u ladicama u radioničkim kolicima

Sadržaj isporuke:

14 × PH / PZ bitovi (C 6.3 / 1/4”, 25 mm) PH1 × 2, PH2 × 3, PH3 × 2, PZ1 × 2, PZ2 × 3, PZ3 × 2
10 × TX bitovi (C 6.3 / 1/4”, 25 mm) TX10 x 1, TX15 x 1, TX20 × 2, TX25 × 2, TX27 x 1, TX30 × 2, TX40 x 1
5 × Imbus bitovi (C 6.3 / 1/4”, 25 mm) 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm
3 × Ravni bitovi (C 6.3 / 1/4”, 25 mm) 0,6 × 4,5 mm; 0,8 × 5,5 mm; 1,2 × 6,5 mm
1 × Univerzalni držač bita E 6.3 (1/4”), 74 mm, sa rukavcem od nehrđajućeg čelika, osiguračem i permanentnim magnetom