BIT-AW20-FLORESCNARAN-1/4COL-L25MM

br. art.  0614 5120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bit umetak C6,3 (1/4 inch), L25 mm sa pogonom AW

Bolja trajnost vijčanog spoja na duži rok

  • Sile izbacivanja (comeout) su nula zahvaljujući patentiranom AW obliku vrha
  • Ravnomjerna raspodjela sile izbjegava oštećenje površinskog zaštitnog sloja i time osigurava veću otpornost glava vijaka na koroziju

Brzo, sigurno i bez napora zavrtanje

  • Oblik AW izlaza optimizira prijenos snage prilikom uvrtanja
  • Precizno centriranje bita i maksimalna kontaktna površina bita u pogonu vijka olakšavaju ispravno zavrtanje, čak i tijekom kontinuiranih operacija zavrtanja

Malo za ručne i strojne alate

  • Vanjski šesterokutni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih odvijača s držačima biteva, električnih odvijača i Akku odvijača
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje alata

 Bit odvijač izdržljive snage

  • Ne samo patentirani AW dizajn nastavka, već i materijal nastavka osigurava radni vijek koji je daleko iznad prosjeka
  • Duga uporabljivost nastavka smanjuje troškove zamjene i skladištenja