List sabljaste pile za metal, 100X1,06
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-100X1,06
Art.-Nr. 0615 910010 | EAN: 4038898411024

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
List sabljaste pile s nazubljenim zubima za rezanje metala bez napora
- Mali (1,4 mm) do vrlo mali (1 mm) razmak zuba i nazubljeni zubi omogućuju glatke rezove
- Debljina 0,9 mm
- Posebni prikladno za: Limeni profili, cijevi i tanki limovi
- Materijal obrade: Aluminij i neželjezni teški metali
- Prihvat 1/2 cola
- Za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača:Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Rid
- Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
- Za oštrice sabljaste pile za metal, osigurajte hlađenje, smanjite broj udaraca i isključite djelovanje njihala
- Hlađenje produžuje životni vijek vaših listova sabljaste pile