List sabljaste pile 3S, Demolition, metal, 228X2,9

LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-DEMOLITN-228X2,9

Art.-Nr.  0615 922829 | EAN: 4038898428572
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 pak
1  pak
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

List sabljaste pile s nazubljenim zubima za rezanje metala bez napora
  • Mali (1,4 mm) do vrlo mali (1 mm) razmak zuba i nazubljeni zubi omogućuju glatke rezove
  • Debljina 0,9 mm
  • Posebni prikladno za: Limeni profili, cijevi i tanki limovi
  • Materijal obrade: Aluminij i neželjezni teški metali
  • Prihvat 1/2 cola
  • Za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača:Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Rid
Napomena:
  • Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
  • Za oštrice sabljaste pile za metal, osigurajte hlađenje, smanjite broj udaraca i isključite djelovanje njihala
  • Hlađenje produžuje životni vijek vaših listova sabljaste pile

Slični proizvodi