Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova
BURGIJE-MET-DIN338-HSCO-(D1-10)-SET-19K
br. art. 0617 400001

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.
Sadržaj seta:
19 burgija Ø1,0 - Ø10,0 x 0,5 mm
Brzo bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.
Ocjena svojstava:
Radni vijek: 3/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Pakovanje:
U plastičnoj kutiji, Pak./kom. 1
Sadržaj seta:
19 burgija Ø1,0 - Ø10,0 x 0,5 mm
Brzo bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.
Ocjena svojstava:
Radni vijek: 3/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Pakovanje:
U plastičnoj kutiji, Pak./kom. 1