Cilindrična pila Longlife i Speed HSCo8, D40 MM

PILA-CILINDRIČNA-HSS-BIMET-SP-MET-D40MM

Art.-Nr.  0632 900040 | EAN: 4050641552907
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cilindrična pila za bušenje čelika i nehrđajućeg čelika HSCo8 Longlife&Speed 
  • Ekstremno brzo bušenje i dug radni vijek alata čak i u punim materijalima od nehrđajućeg čelika
  • Brzo napredovanje u materijalu bez potrošnje snage korisnika ili velikog opterećenja na alat
  • Novo-dizajnirani oblik zuba za uspješnije rezanje
  • Visoka koncentričnost izbušenih rupa
  • Tijelo pile je napravljeno od izdržljivog alatnog čelika koji upija sve vibracije
  • Veoma tih rad pri dubinama rezanja do 38mm
  • Kombinovano Vario ozubljenje napravljeno od M42 čelika (8% kobalta)


Slični proizvodi