Udarna burgija DUO-S cilindrična drška
BO-SHLG-ZYL-D4,5-L75-AL39MM
Art.-Nr. 0637 204507 | EAN: 4050641971142

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zebra visokoperformansna udarna burgija DUO-S sa cilindričnim prihvatom i sa osobinama jedne udarne burgije.
- Precizan početak bušenja
- Zahvaljujući odličnim osobinama vrha za centriranje otporna na udare, ekstremno robusna i dizajnirana za najteže uslove rada
- Vakumski ojačana najsavremenijom tehnikom
- Visokoizdržljivi vrh od tvdog metala
- Optimalno lemljena u vakumu visokog pritiska, otporno na temperature do 1100°C
- Specijalno toplotom tretirana drška za stezanje
- Visoka čvrstoća tijela burgije, isti materijal drške kao i kod SDS-plus burgije
- Velik posmak bušenja zbog agresivno brušene pločice od tvrdog metala
- Više spirala, veći volumen transporta prašine
- Prikladno za upotrebu u električnim udarnim i rotacionim bušilicama
- Zahvaljujući geometriji vrha burgije od tvrdog metala
- Ispitano na PGM
- Prikladno za izbušene otvore namjenjene za ankerisane spojeve koji su predmet odobrenja
- Udarno bušenje u betonu, zidu, vapneno-pješčanim blokovima i prirodnom kamenu. Također za rotaciono bušenje u keramici i mramoru. Prikladno za udarne i rotacione bušilice kao i elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa odgovarajućom steznom glavom