Set ručnih ureznika DIN352 HSS 3 dijela, M16

UREZN-NAVOJ-RUČ-SET-DIN352-HSS-(1-3)-M16

Art.-Nr.  0639 16 | EAN: 4011231531580
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set ručnih ureznika DIN 352 za precizno urezivanje navoja u čeličnim materijalima

Set je sastavljen od sljedećeg:
  • Predureznik (oblik A) - početno urezivanje
  • Međuureznik (oblik D) - srednje urezivanje
  • Završni ureznik (oblik C) - završni ureznik za dovođenje navoja na završnu mjeru prema DIN 13 standardu u prolaznim i slijepim rupama
Primjena:
Koristi se za urezivanje u čeličnim materijalima zatezne čvrstoće do 800 N/mm2

Slični proizvodi