Udarna burgija sa SDS MAX prihvatom, Quadro-L Vario, D14xL540

BURGIJA-UDAR-MAX-Q-LV-D14-L540-RD400MM

Art.-Nr.  0647 051454 | EAN: 4056807568560
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rješenje za bušenje armiranog betona i tvrdih materijala predstavlja SDS MAX udarna burgija sa simetričnom četveroreznom glavom i ojačanom VARIO jezgrom.


Značajno poboljšanje pri bušenju armiranog čelika
Simetrična 4 x 90° geometrija glave sa 4 rezne ivice onemogućava zaglavljivanje burgije pri udaru u armaturu.

Značajno brže bušenje
Napredna geometrija vrha burgije i asimetrična skošenja na reznim ivicama omogućavaju brže prodiranje kroz materijal.

Perfektne performanse pri bušenju tokom cijelog životnog vijeka
Geometrija glave je u potpunosti prilagođena prečniku burgije.

Efikasnije odvođenje prašine u toku samog bušenja smanjuje mogućnost loma burgije
Leđna površina spirale je na vrhu burgije jako tanka, a prema prihvatu se širi, čime se s jedne strane dobija optimalno odvođenje prašine, a u isto vrijeme se osigurava idealan prenos obrtnog momenta.

Optimalno vođenje burgije
Zahvaljujući glavi sa 4 rezne ivice i geometriji prilagođenoj tijelu burgije, omogućava se optimalno vođenje pri bušenju rupe.

Precizno bušenje
Specijalni samocentrirajući vrh omogućava brz i precizan početak bušenja.

Napomena
Armaturne šipke u betonu bušiti tek nakon odobrenja odgovornih osoba na konstrukciji. Za velike dubine bušenja rupu prvo bušiti kratkom burgijom istog prečnika.

Svojstva
Bušenje: ●●○○
Nivo buke: ●●●●
Preciznost: ●●●●
Bušenje u armiranom betonu: ●●●●
Radni vijek: ●●●●
Prihvat na mašini: Pogodno za SDS max

Slični proizvodi