Ravno dlijeto sa šestougaonim prihvatom, D400-Š25MM

DLIJETO-PLOSNAT-HEX-D400-Š25MM

Art.-Nr.  0647 062400 | EAN: 4047376673359
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ravni sjekač sa 30 mm 6-ugaonim prihvatom.

Područje primjene:
  • Specijalno za upotrebu u 16 kg elktro-pneumatskom čekiću MH 16-XE, Art.-Nr. 0702 575 1
  • Ostale mašine
    • Bosch: GSH 16-30
    • Hitachi: H65 SB
    • Makita: HM 1303, HM 1400 i HM 1500

Slični proizvodi