Udarna burgija Quadro-S MAX sa 4 spirale, P12-D690-RD550

BURGIJA-UDAR-SDSM-QS-P12-D690-RD550MM

Art.-Nr.  0647 701269 | EAN: 4045727115213
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

4-spiralna Quadro udarna burgija sa SDS-max prihvatom, sa dvije rezne oštrice i vrhom za centriranje. Za upotrebu u betonu, zidovima, poroznom i vještačkom kamenu.

Redizajnirana Quadro-S glava za bušenje:
  • Potpuno uglavljena glavna oštrica sa vrhom za centriranje i masivne sporedne oštrice (od 16 mm promjera), od optimiranog, dugotrajnog tvrdog metala
  • Nova ploča od tvrdog matela sa rezervom trošenja
  • Specijalan postupak lemljenja i očvršćavanja
  • Vođenje u 4 tačke čime ne dolazi do kočenja u armaturi§§Ekstremno stabilan pri radu, značajno manje vibracija za čovjeka i mašinu
  • Precizno, tačno bušenje i tačna geometrija rupe§§Smanjen otpor trenja i prodiranja što rezultira ekstremno bržem napredovanju bušenja
  • Značajno produženje roka trajanja, pogotovo kada se pri bušenju naiđe na armaturu
  • Četiri spirale, pojačano jezgro:
  • Veliki promjer jezgra, sve do vrha
Veća površina spirale za veću efikasnost transporta:
  • Uska obodna strana spirale za manje trenje
  • Značajno povećan transport čestica bušenja
  • Nema začepljenja
  • Manje trošenja i duži radni vijek
  • Značajno brže napredovanje bušenja
  • Prigušene vibracije i direktno prenošenje energije na vrh burgije

Slični proizvodi