Udarna burgija Quadro-S MAX sa 4 spirale, P35-D370-RD250
BURGIJA-UDAR-SDSM-QS-P35-D370-RD250MM
Art.-Nr. 0647 703537 | EAN: 4045727118382

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
4-spiralna Quadro udarna burgija sa SDS-max prihvatom, sa dvije rezne oštrice i vrhom za centriranje. Za upotrebu u betonu, zidovima, poroznom i vještačkom kamenu.
Redizajnirana Quadro-S glava za bušenje:
Redizajnirana Quadro-S glava za bušenje:
- Potpuno uglavljena glavna oštrica sa vrhom za centriranje i masivne sporedne oštrice (od 16 mm promjera), od optimiranog, dugotrajnog tvrdog metala
- Nova ploča od tvrdog matela sa rezervom trošenja
- Specijalan postupak lemljenja i očvršćavanja
- Vođenje u 4 tačke čime ne dolazi do kočenja u armaturi§§Ekstremno stabilan pri radu, značajno manje vibracija za čovjeka i mašinu
- Precizno, tačno bušenje i tačna geometrija rupe§§Smanjen otpor trenja i prodiranja što rezultira ekstremno bržem napredovanju bušenja
- Značajno produženje roka trajanja, pogotovo kada se pri bušenju naiđe na armaturu
- Četiri spirale, pojačano jezgro:
- Veliki promjer jezgra, sve do vrha
- Uska obodna strana spirale za manje trenje
- Značajno povećan transport čestica bušenja
- Nema začepljenja
- Manje trošenja i duži radni vijek
- Značajno brže napredovanje bušenja
- Prigušene vibracije i direktno prenošenje energije na vrh burgije