BURG-UDAR-SDSP-Q-LV-P12,0-D160-RD100MM

br. art.  0648 051216
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savršeno rješenje za armirane i tvrde materijale, sa simetričnom, jednodjelnom glavom s četiri rezne ivice i četiri Vario spirale s ojačanjem jezgre.

Značajno poboljšana kompatibilnost s ojačanjima (armaturom)
Simetrična geometrija rezne ivice 4 x 90° (do Ø 10 mm s glavom od tvrdog metala) sprječava da burgija zaglavi ili odstupi iz zadate tačke kada udari npr. na armaturu.

Osjetno brže bušenje
Napredna geometrija vrha i asimetrično postavljena izbočenja na reznim rubovima osiguravaju poboljšanu trakciju.

Savršena svojstva bušenja tokom cijelog radnog vijeka
• Geometrija glave koja je prilagođena prečniku burgije
• 5–16 mm: Jednodjelni karbidni element (tvrdi metal) -  maksimalna površina za pričvršćivanje s čeličnim tijelom daje visoku stabilnost
• 18–32 mm: Višedjelni element od tvrdog metala za brži napredak bušenja i trosječni dizajn za poboljšanje prigušenja torzijskih sila

Znatno poboljšana brzina bušenja i uklanjanje prašine, a istovremeno nudi povećanu zaštitu od loma
Vario spirala za transport strugotine sa stražnjom stranom koja se sužava sprijeda i širi straga, kao i oštrijim uglom na kraju spirale osigurava smanjeno trenje, visoku stabilnost i maksimum prijenosa energije udara.

Optimalno vođenje u izbušenoj rupi
Burgija sa četiri rezne ivice i geometrijom sa četiri spirale osigurava savršeno vođenje burgije u izbušenoj rupi.

Precizno bušenje u tački
Poseban samocentrirajući vrh omogućuje visokoprecizni početak bušenja.