Udarna burgija sa SDS PLUS prihvatom QUADRO LONGLIFE, D10X215MM

BURGIJA-UDAR-SDSP-QL-P10,0-D215-RD150MM

Art.-Nr.  0648 071021 | EAN: 4099618400964
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plus Quadro-L udarna burgija je savršeno rješenje za armirane i tvrde materijale, s inovativnom i simetričnom geometrijom glave sa četiri oštrice i novom višezonskom spiralom za transport strugotine s optimiziranim prečnikom.

Značajno poboljšan radni vijek pri bušenju armiranog betona
• Zbog inovativne i simetrične geometrije glave sa četiri rezne ivice, glave od tvrdog metala (prečnici 5-20 mm) i jednodijelnog karbidnog elementa i dizajna vrha (prečnici 22-32 mm)
• Ojačanja na reznim ivicama sprječavaju zaglavljivanje burgije ili izbacivanje iz centra pri udaru o armaturu

Primjetno brže bušenje
Poboljšana geometrija vrha s ojačanim rubovima, dodatnim žljebovima za prašinu i zakrivljenim reznim ivicama (prečnici 5-20 mm) osiguravaju brzi napredak bušenja i transport strugotine putem spiralnih žljebova.

Nova višezonska spirala s optimiziranim prečnikom za osjetno povećanu otpornost na lomljenje, poboljšanu brzinu bušenja i optimalno uklanjanje strugotine
• Naizmjenični široki i uski spiralni žljebovi u izvedbama Speed i Heavy Duty, optimizirana čvrstoće spiralne jezgre, kao i široki žljebovi i deblja jezgre u području glave za prečnike 5-20 mm
• Spirala s ojačanom jezgrom, smanjenom težinom i značajnim povećanjem zapremine spirale za prečnike 22-32 mm

Precizno bušenje u tački
Specijalni samocentrirajući vrh s homogenim i glatkim prelazima omogućuje precizno bušenje.

Konveksni (ispupčeni) kraj drške i prelazna zona
Kuglasti kraj drške i prelazna zona (glatki p relaz od spirale do drške od promjera 18 mm) osiguravaju ciljani i stoga efikasniji prenos energije udarca na vrh svrdla, čime se osigurava brži napredak bušenja.

Indikatori istrošenosti na glavi burgije
Pokazatelji za ocjenu tačnosti dimenzija rupa za ankere.

Dostupno isključivo u Würthu

Ambalaža proizvoda izrađena je od 100 % PCR (reciklirane plastike iz kućnog otpada) i 100 % se može reciklirati.

Napomene
• Armaturne šipke smiju se bušiti samo uz dopuštenje inženjera-statičara
• Kada se koriste dugačke burgije prethodno izbušiti rupu kraćom burgijom istog prečnika

Slični proizvodi