Spiralna burgija za drvo HSS, D6XL60mm

BURG -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D6-L60-RD31MM

Art.-Nr.  0650 000600 | EAN: 4045727053638
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kratka visokokvalitetna spiralna burgija od brzoreznog čelika HSS 100 Cr6 visokih performansi za univerzalnu upotrebu u punom drvetu, lijepljenom drvetu, MDF pločama i iverici. Ispunjava najveće zahtjeve za preciznost i radni vijek. Posebno za upotrebu u električnim ručnim bušilicama sa držačem bitseva Art.-Nr. 0614176 760.

  • Ekstremno uske proizvodne tolerancije sa tačno definisanim kvalitetom površine i profila
    • Tačnije bušenje
  • Brušena iz punog materijala
    • Tačnije bušenje
    • Skoro 100%-tna centričnost obrtanja
    • Nema razdvajanja od 6-ug. drške kod zagrijavanja burgije
  • Predrezač u izvučenoj izvedbi (visina predrezača 0,3 - 0,5 mm)
    • Uvlačenje i rezanje kroz vlakna drveta, prije bušenja rupe koja treba biti čistog izgleda
  • Ekstremno oštro izbrušene rezne ivice
    • Brzo i čisto bušenje
  • Skošeno zaleđe
    • Prevencija odstupanja prečnika (nema bušenja izvan centra)
    • Veća stabilnost burgije

Slični proizvodi