BURGIJA -SPRL-DRV-HSS-S1/4COL-D7-L110-RD81
br. art. 0650 010700

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Duga visokokvalitetna spiralna burgija od brzoreznog čelika HSS 100 Cr6 visokih performansi za univerzalnu upotrebu u punom drvetu, lijepljenom drvetu, MDF pločama i iverici. Ispunjava najveće zahtjeve za preciznost i radni vijek. Posebno za upotrebu u električnim ručnim bušilicama sa držačem bitseva Art.-Nr. 0614176 760.
Please login to Webshop to report a bug
- Ekstremno uske proizvodne tolerancije sa tačno definisanim kvalitetom površine i profila
- Tačnije bušenje
- Brušena iz punog materijala
- Tačnije bušenje
- Skoro 100%-tna centričnost obrtanja
- Nema razdvajanja od 6-ug. drške kod zagrijavanja burgije
- Predrezač u izvučenoj izvedbi (visina predrezača 0,3 - 0,5 mm)
- Uvlačenje i rezanje kroz vlakna drveta, prije bušenja rupe koja treba biti čistog izgleda
- Ekstremno oštro izbrušene rezne ivice
- Brzo i čisto bušenje
- Skošeno zaleđe
- Prevencija odstupanja prečnika (nema bušenja izvan centra)
- Veća stabilnost burgije



