Dijamantna krunasta burgija za pločice 1/4 inč, D5mm
KRUNA-BUŠENJE-DIAM-1/4COL-PLOČIC-D5MM
Art.-Nr. 0651 910500 | EAN: 4047376820180

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Dijamantna kruna sa novim inovativnim sistemom dijamantnog bušenja keramičkih pločica sa 1/4"-6-ug.-bits prihvatom specijalno za upotrebu sa aku mašinom za bušenje.
Please login to Webshop to report a bug
- Tačno, precizno bušenje
- Čiste ivice, precizno izbušene rupe
- Nema pucanja ili otkidanja pločice
- Dodatni otvor u reznom dijelu (1)
- Optimalan i ravnomjeran dotok vode
- 1/4"-6-ug.-prihvat bitsa (2)
- Moguće superbrzo vađenje/zamjena krune za bušenje
- Prihvat bitsa je iznutra šupalj i dodatni otvor na tijelu krune (3)
- Jednostavno vađenje "odrezanog" komada iz krune Upute za upotrebu:
- Upotreba smo sa snažnom aku bušilicom min. 12 Volt
- Bušenje bez upotrebe čekića
- Raditi samo sa težinom bušilice
- Po mogućnosti održavati ravnomjeran pritisak pri radu
- Max. debljina materijala 10 mm
- Preporučeni broj obrtaja min. 1.000 min-1
- Koristiti odgovarajuću zaštitu pri radu Posebno važno:
- Osigurati permanentan, dovoljan dotok vode
- Nikad ne bušiti na suho!
- Šablon za bušenje postaviti tako da se aktivna rupa za centriranje (rupa kroz koju se buši) uvijek nalazi na najnižoj tački
- Nakon svakog bušenja izvaditi "odrezani" komad iz krune Područje primjene:
- Svugdje gdje se mora bušiti cigla ili keramičke pločice i gdje konvencionalni boreri od tvrdog metala za keramičke pločice dosežu do svojih granica
- Najtvrđi materijali kao: fini proizvodi od kamena (pločice), tvrdo pečene keramičke pločice, cigla, razne vrste pločica, keramika, tanke ploče od granita i mramora, itd.











