KRUNA-BUŠENJE-DIAM-1/4COL-PLOČIC-D10MM

br. art.  0651 911000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dijamantna kruna sa novim inovativnim sistemom dijamantnog bušenja keramičkih pločica sa 1/4"-6-ug.-bits prihvatom specijalno za upotrebu sa aku mašinom za bušenje.

  • Tačno, precizno bušenje
  • Čiste ivice, precizno izbušene rupe
    • Nema pucanja ili otkidanja pločice
  • Dodatni otvor u reznom dijelu (1)
    • Optimalan i ravnomjeran dotok vode
  • 1/4"-6-ug.-prihvat bitsa (2)
    • Moguće superbrzo vađenje/zamjena krune za bušenje
  • Prihvat bitsa je iznutra šupalj i dodatni otvor na tijelu krune (3)
    • Jednostavno vađenje "odrezanog" komada iz krune Upute za upotrebu:
  • Upotreba smo sa snažnom aku bušilicom min. 12 Volt
  • Bušenje bez upotrebe čekića
  • Raditi samo sa težinom bušilice
  • Po mogućnosti održavati ravnomjeran pritisak pri radu
  • Max. debljina materijala 10 mm
  • Preporučeni broj obrtaja min. 1.000 min-1
  • Koristiti odgovarajuću zaštitu pri radu Posebno važno:
  • Osigurati permanentan, dovoljan dotok vode
    • Nikad ne bušiti na suho!
  • Šablon za bušenje postaviti tako da se aktivna rupa za centriranje (rupa kroz koju se buši) uvijek nalazi na najnižoj tački
  • Nakon svakog bušenja izvaditi "odrezani" komad iz krune Područje primjene:
  • Svugdje gdje se mora bušiti cigla ili keramičke pločice i gdje konvencionalni boreri od tvrdog metala za keramičke pločice dosežu do svojih granica
  • Najtvrđi materijali kao: fini proizvodi od kamena (pločice), tvrdo pečene keramičke pločice, cigla, razne vrste pločica, keramika, tanke ploče od granita i mramora, itd.